SICK
ケーブル Sick
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:W160シリーズ●WLL 160Tファイバー光学部品. このW160Tシリーズは光ファイバケーブル用光電スイッチです。. PNP出力、明部オン / 暗部オンの選択的動作 選択可能なスイッチング周波数 スイッチング閾値とヒステリシスを自動最適化 この光ファイバケーブル(品番 ; 263-8461 263-8461 )は、検出距離400 mmで、動作温度範囲-40 ℃ → +70 ℃
注文コード
49142854
品番
LL3-TB01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,979
販売価格(税別)
¥
10,890
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:W160シリーズ●WLL 160Tファイバー光学部品. このW160Tシリーズは光ファイバケーブル用光電スイッチです。. PNP出力、明部オン / 暗部オンの選択的動作 選択可能なスイッチング周波数 スイッチング閾値とヒステリシスを自動最適化 この光ファイバケーブル(品番 ; 263-8461 263-8461 )は、検出距離400 mmで、動作温度範囲-40 ℃ → +70 ℃