曜日別特売
DOL-127SG05ME25KM0 ケーブル Sick SICK 49142888

ケーブル Sick

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:V200シリーズ、V300シリーズ●A resolution set has to be ordered separately. V20 and V30 Quick Install Safety Camera. The V300 WS is completely new sensor based on innovaTUVe camera technology, developed for monitoring hazardous points on typically rectangular action openings with just one component, mounted in corner of the safety area, saving space and in protected location. The one sensor fits all sizes concept puts an end to the numerous types one variant covers the most diverse safety areas up to maximum width of m and with maximum side ratio of 2:1. The optics used have wide aperture angle, the invisible LED light beam in combination with the reflector ensures robust monitoring that is resistant to environmental factors. The V300 WS is Type (SIL2) and is thus real substitute for Type solutions while the V200 WS is convincing economical solution if only Type is required. Simple to install, no specialist knowledge or configuration software needed IntuiTUVe one button set up No blind spots One system fits all protecTUVe field sizes Components and the evaluation unit are integrated in single compact housing Sensor can handle tolerances of several centimetres along the optical axis Flexible protecTUVe field geometries Automatic alignment Restart/reset, EDM integrated x 250 mA switching outputs x EDM input, x restart interlock input, x teach/sync input Response time 20 ms IP54 enclosure rating注文コード49142888品番DOL-127SG05ME25KM0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,424
販売価格(税別)
5,840
仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:V200シリーズ、V300シリーズ●A resolution set has to be ordered separately. V20 and V30 Quick Install Safety Camera. The V300 WS is completely new sensor based on innovaTUVe camera technology, developed for monitoring hazardous points on typically rectangular action openings with just one component, mounted in corner of the safety area, saving space and in protected location. The one sensor fits all sizes concept puts an end to the numerous types one variant covers the most diverse safety areas up to maximum width of m and with maximum side ratio of 2:1. The optics used have wide aperture angle, the invisible LED light beam in combination with the reflector ensures robust monitoring that is resistant to environmental factors. The V300 WS is Type (SIL2) and is thus real substitute for Type solutions while the V200 WS is convincing economical solution if only Type is required. Simple to install, no specialist knowledge or configuration software needed IntuiTUVe one button set up No blind spots One system fits all protecTUVe field sizes Components and the evaluation unit are integrated in single compact housing Sensor can handle tolerances of several centimetres along the optical axis Flexible protecTUVe field geometries Automatic alignment Restart/reset, EDM integrated x 250 mA switching outputs x EDM input, x restart interlock input, x teach/sync input Response time 20 ms IP54 enclosure ratingRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする