RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
ケーブルグランドアダプタ RS PRO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
タイプ:アダプタ●内ネジ径:M16●外ネジ径:PG13●材質:ナイロン 66●色:グレー●RSケーブルグランドアダプタ. UL 94V-2ナイロン66素材 黒色 PG外ねじからメトリック内部ねじへの変更を可能に
注文コード
49143003
品番
817-8883
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:アダプタ●内ネジ径:M16●外ネジ径:PG13●材質:ナイロン 66●色:グレー●RSケーブルグランドアダプタ. UL 94V-2ナイロン66素材 黒色 PG外ねじからメトリック内部ねじへの変更を可能に
材質
ナイロン 66
色
グレー
タイプ
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応