商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様タイプ:拡大器●内ネジ径:M16 x 1.5●外ネジ径:M12 x 1.5●材質:ナイロン 66●色:グレー●基準適合:UL94V-2●UL. RSケーブルグランド拡大器. 拡大グランドを使用すると、小さなメトリックサイズの外部ねじを大きなメトリックサイズに変更できます。 これは、小さなメトリックサイズの外部ねじと大きなメトリックサイズの内部ねじサイズを備えた拡大グランドによって可能になります。. UL認定ナイロン66材質注文コード49143055品番822-9846
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088販売価格(税別)