仕様タイプ:レジューサ●内ネジ径:M12 x 1.5●外ネジ径:M16 x 1.5●材質:ナイロン 66●色:黒●基準適合:UL94V-2●UL. RSケーブルレジューサグランド. レジューサグランドを使用すると、大きなメトリックサイズの外部ねじを小さなメトリックサイズに変更できます。 これは、大きなメトリックサイズの外部ねじと小さなメトリックサイズの内部ねじサイズを備えた拡大グランドによって可能になります。. UL認定ナイロン66材質材質ナイロン 66色黒タイプレジューサ規格UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応