ケーブルグランドアダプタ RS PRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様タイプ:拡大器●内ネジ径:M20 x 1.5●外ネジ径:M16 x 1.5●材質:ナイロン 66●色:グレー●基準適合:UL94V-2●UL. RSケーブルグランド拡大器. 拡大グランドを使用すると、小さなメトリックサイズの外部ねじを大きなメトリックサイズに変更できます。 これは、小さなメトリックサイズの外部ねじと大きなメトリックサイズの内部ねじサイズを備えた拡大グランドによって可能になります。. UL認定ナイロン66材質 注文コード49143089 品番822-9855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:拡大器●内ネジ径:M20 x 1.5●外ネジ径:M16 x 1.5●材質:ナイロン 66●色:グレー●基準適合:UL94V-2●UL. RSケーブルグランド拡大器. 拡大グランドを使用すると、小さなメトリックサイズの外部ねじを大きなメトリックサイズに変更できます。 これは、小さなメトリックサイズの外部ねじと大きなメトリックサイズの内部ねじサイズを備えた拡大グランドによって可能になります。. UL認定ナイロン66材質 材質ナイロン 66 グレー タイプ拡大器 規格UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする