仕様タイプ:レジューサ●内ネジ径:M16 x 1.5●外ネジ径:M20 x 1.5●材質:ナイロン 66●色:グレー●基準適合:UL94V-2●UL. RSケーブルレジューサグランド. レジューサグランドを使用すると、大きなメトリックサイズの外部ねじを小さなメトリックサイズに変更できます。 これは、大きなメトリックサイズの外部ねじと小さなメトリックサイズの内部ねじサイズを備えた拡大グランドによって可能になります。. UL認定ナイロン66材質
材質ナイロン 66
色グレー
タイプレジューサ
規格UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応