仕様タイプ:拡大器●内ネジ径:M25 x 1.5●外ネジ径:M20 x 1.5●材質:ナイロン 66●色:グレー●基準適合:UL94V-2●UL. RSケーブルグランド拡大器. 拡大グランドを使用すると、小さなメトリックサイズの外部ねじを大きなメトリックサイズに変更できます。 これは、小さなメトリックサイズの外部ねじと大きなメトリックサイズの内部ねじサイズを備えた拡大グランドによって可能になります。. UL認定ナイロン66材質
材質ナイロン 66
色グレー
タイプ拡大器
規格UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応