ケーブルグラントキット BULGIN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49143195 品番PXP7088/1315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様材質:サーモプラスチック 、 最小ケーブル径:13mm 、 最大ケーブル径:15mm 、 キット内容物:ケージ、グランド、グランドナット 、 IP レーティング:IP66、IP68、IP69K 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 色:黒、グレー、白、黄 、 個数:3 、 また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする