ケーブルグラントキット Prysmian

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 仕様ネジ径:M20●材質:スチール●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:11.6mm●キット内容物:アースタグ、グランド本体、グランドナット、ロックナット、シュラウド●コア数:1●個数:1●シリーズ:BW20S●外装BW屋内(SWA) PVCグランドキット. PVCキットは、PVCシュラウド、グランド、黄銅製アースタグ、スチール製ロックナットから構成されています。 注文コード49143204 品番PVC20SBW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・内容量34種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M20●材質:スチール●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:11.6mm●キット内容物:アースタグ、グランド本体、グランドナット、ロックナット、シュラウド●コア数:1●個数:1●シリーズ:BW20S●外装BW屋内(SWA) PVCグランドキット. PVCキットは、PVCシュラウド、グランド、黄銅製アースタグ、スチール製ロックナットから構成されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする