ケーブルグラントキット Prysmian

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 仕様ネジ径:M32●材質:スチール●最小ケーブル径:23.5mm●最大ケーブル径:33.5mm●IP レーティング:IP66●コア数:1●個数:9●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●シリーズ:CW32 LSF●外装CW、屋内 / 屋外(SWA)、LSFグランドキット. LSF CWシリーズのケーブルグランド及びアクセサリは、低煙性、ハロゲンフリー特性を備え、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 このグランドはケーブルシースをグリップするアウタシールを備え、さまざまな天候下で使用できます。 このシュラウドは、火災安全性能に関し、ロンドン地下鉄会社エンジニアリング規格E1042:A2に準拠しています。 このグランドは、ケーブルの電気導通と機械的保持力を確保するため、外装ワイヤのクランプを提供します。 LSFキットには、LSFシュラウド、CWグランド、黄銅ロックナット、黄銅アースタグが含まれます。. 特長と利点 ; ハロゲンフリーシリコンシール及びシュラウド ; IP 66規格準拠 ; アウタシールでケーブル被覆を固定 ; 外装ロックリングは独立 注文コード49143369 品番LSF32CW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様・内容量34種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M32●材質:スチール●最小ケーブル径:23.5mm●最大ケーブル径:33.5mm●IP レーティング:IP66●コア数:1●個数:9●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●シリーズ:CW32 LSF●外装CW、屋内 / 屋外(SWA)、LSFグランドキット. LSF CWシリーズのケーブルグランド及びアクセサリは、低煙性、ハロゲンフリー特性を備え、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 このグランドはケーブルシースをグリップするアウタシールを備え、さまざまな天候下で使用できます。 このシュラウドは、火災安全性能に関し、ロンドン地下鉄会社エンジニアリング規格E1042:A2に準拠しています。 このグランドは、ケーブルの電気導通と機械的保持力を確保するため、外装ワイヤのクランプを提供します。 LSFキットには、LSFシュラウド、CWグランド、黄銅ロックナット、黄銅アースタグが含まれます。. 特長と利点 ; ハロゲンフリーシリコンシール及びシュラウド ; IP 66規格準拠 ; アウタシールでケーブル被覆を固定 ; 外装ロックリングは独立

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする