Prysmian
Prysmianの 電気部品
Prysmianの 電気部品その他関連用品
ケーブルグラントキット Prysmian
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
仕様
ネジ径:M50●材質:スチール●最大ケーブル径:44mm●キット内容物:アースタグ、グランド本体、グランドナット、ロックナット、シュラウド●コア数:1●個数:1●シリーズ:BW50●外装BW屋内(SWA) PVCグランドキット. PVCキットは、PVCシュラウド、グランド、黄銅製アースタグ、スチール製ロックナットから構成されています。
注文コード
49143414
品番
PVC50BW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネジ径:M50●材質:スチール●最大ケーブル径:44mm●キット内容物:アースタグ、グランド本体、グランドナット、ロックナット、シュラウド●コア数:1●個数:1●シリーズ:BW50●外装BW屋内(SWA) PVCグランドキット. PVCキットは、PVCシュラウド、グランド、黄銅製アースタグ、スチール製ロックナットから構成されています。