Prysmian
Prysmianの 電気部品
Prysmianの 電気部品その他関連用品
ケーブルグラントキット Prysmian
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
仕様
ネジ径:M50●材質:スチール●最小ケーブル径:38mm●最大ケーブル径:46.2mm●コア数:1●個数:9●シリーズ:CW50S●外装CW、屋内 / 屋外(SWA)、PVCグランドキット. PVCキットは、PVCシュラウド、グランド、ロックリング、真鍮製アースタグ、スチール製ロックナットから成ります。. アウタシールでケーブル被覆を固定 外装ロックリングは独立
注文コード
49143439
品番
PVC50CW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネジ径:M50●材質:スチール●最小ケーブル径:38mm●最大ケーブル径:46.2mm●コア数:1●個数:9●シリーズ:CW50S●外装CW、屋内 / 屋外(SWA)、PVCグランドキット. PVCキットは、PVCシュラウド、グランド、ロックリング、真鍮製アースタグ、スチール製ロックナットから成ります。. アウタシールでケーブル被覆を固定 外装ロックリングは独立