ケーブルグラントキット Peppers

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 仕様ネジ径:M20 、 材質:ステンレス鋼 、 最小ケーブル径:4mm 、 最大ケーブル径:8.4mm 、 キット内容物:グランド、ロックナット、シール、ワッシャ 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 ロックナット、アースタグ、一体型Oリングシール、黒色PCPシュラウドです。. IP68、メートルねじ、ステンレススチール製A2LFグランド. IP68メトリックステンレススチール製グランドのケーブル外部被膜には、引き抜きに強い環境変位シールが付いています。 これにより、低温流動特性のケーブルへの損傷が最小限に抑えられます。 このグランドは、最長25 mにわたりIP66とIP68の等級を維持します。 これらの製品は、追加のシールや浸水ブーツを使用しなくても耐浸水性を発揮します。. 特長と利点:. ; PVC / PVC PILC / PVC XPLE / PVCの各ケーブル用 ; ステンレススチール製、難燃性、A2LFタイプのグランド ; 非外装ケーブルに使用 ; 承認証明書あり(ご請求ください) 注文コード49143475 品番A2LSFK1/16/M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M20 、 材質:ステンレス鋼 、 最小ケーブル径:4mm 、 最大ケーブル径:8.4mm 、 キット内容物:グランド、ロックナット、シール、ワッシャ 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 ロックナット、アースタグ、一体型Oリングシール、黒色PCPシュラウドです。. IP68、メートルねじ、ステンレススチール製A2LFグランド. IP68メトリックステンレススチール製グランドのケーブル外部被膜には、引き抜きに強い環境変位シールが付いています。 これにより、低温流動特性のケーブルへの損傷が最小限に抑えられます。 このグランドは、最長25 mにわたりIP66とIP68の等級を維持します。 これらの製品は、追加のシールや浸水ブーツを使用しなくても耐浸水性を発揮します。. 特長と利点:. ; PVC / PVC PILC / PVC XPLE / PVCの各ケーブル用 ; ステンレススチール製、難燃性、A2LFタイプのグランド ; 非外装ケーブルに使用 ; 承認証明書あり(ご請求ください) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする