内容量1セット(1個)
仕様ネジ径:M20 、 材質:ステンレス鋼 、 最小ケーブル径:9.6mm 、 最大ケーブル径:14mm 、 キット内容物:グランド、ロックナット、シール、ワッシャ 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 個数:1 、 危険区域認証:ATEX 、 ロックナット、アースタグ、一体型Oリングシール、黒色PCPシュラウドです。. IP68、メートルねじ、ステンレススチール製A2LFグランド. IP68メトリックステンレススチール製グランドのケーブル外部被膜には、引き抜きに強い環境変位シールが付いています。 これにより、低温流動特性のケーブルへの損傷が最小限に抑えられます。 このグランドは、最長25 mにわたりIP66とIP68の等級を維持します。 これらの製品は、追加のシールや浸水ブーツを使用しなくても耐浸水性を発揮します。. 特長と利点:. ; PVC / PVC PILC / PVC XPLE / PVCの各ケーブル用 ; ステンレススチール製、難燃性、A2LFタイプのグランド ; 非外装ケーブルに使用 ; 承認証明書あり(ご請求ください)
注文コード49143484
品番A2LSFK1/20/M20