ケーブルグラントキット LAPP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:M16 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最小ケーブル径:5.8mm 、 最大ケーブル径:6.8mm 、 キット内容物:黄銅コーン、圧縮スクリュー、グランド、ロックナット、シーリングコーン、ワッシャ 、 IP レーティング:IP68 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 個数:5 、 EN50262. IP68 Metric SkintopR過酷用途向けグランド及びロックナットキット. Lapp製のSkinTopシリーズのケーブルグランドは、多芯ケーブルを使用する用途において、堅牢で信頼性の高いケーブル管理を実現します。内部シーリングコーンを搭載しているSHV-M-VITONグランドは、環境からの異物の侵入に対して高度な保護機能を有し、取り付けも簡単です。このねじ込み式ケーブルグランドは、ケーブル接続の摩耗や損傷を防ぐためのストレインリリーフを備えています。 Skintopシリーズのケーブルグランドには、堅牢なニッケルめっき黄銅ボディが採用されているため、機械耐性に優れており、要求の厳しい環境にも対応する信頼性と耐久性のあるコネクタソリューションを実現します。 特長と利点 ワイヤの接続に対するストレインリリーフを搭載 保護等級IP68及び10バール 頑丈で耐久性の高い構造 動作温度: -15 ℃ → +200 ℃ メートルねじサイズ 用途 スキントップケーブルグランドキットは、次のような要求の厳しいさまざまな用途で、ジャンクションボックスや機械と組み合わせて使用できます。 れんが積み工事 下水処理プラント 業務用洗車機 環境 このグランドは、IP68までの環境保護を実現し、埃の侵入に強く、浅い水没に耐える防水性を備えています。 また、防水シールを備え、温度及び圧力に対する耐性に優れており、厳しい産業環境や一部の屋外用途に最適です。 また、オイル、溶剤、化学薬品、及び酸に対する優れた耐性も備えています。 コンポーネント グランド本体 - ニッケルめっき黄銅 キャップ - ニッケルめっき黄銅 シーリングコーン - エラストマ(FKM) 圧力コーン - ニッケルめっき黄銅 ワッシャ - 亜鉛めっき鋼 Oリング - エラストマ(FKM) 注文コード49143527 品番52105450 & 52032615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M16 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最小ケーブル径:5.8mm 、 最大ケーブル径:6.8mm 、 キット内容物:黄銅コーン、圧縮スクリュー、グランド、ロックナット、シーリングコーン、ワッシャ 、 IP レーティング:IP68 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 個数:5 、 EN50262. IP68 Metric SkintopR過酷用途向けグランド及びロックナットキット. Lapp製のSkinTopシリーズのケーブルグランドは、多芯ケーブルを使用する用途において、堅牢で信頼性の高いケーブル管理を実現します。内部シーリングコーンを搭載しているSHV-M-VITONグランドは、環境からの異物の侵入に対して高度な保護機能を有し、取り付けも簡単です。このねじ込み式ケーブルグランドは、ケーブル接続の摩耗や損傷を防ぐためのストレインリリーフを備えています。 Skintopシリーズのケーブルグランドには、堅牢なニッケルめっき黄銅ボディが採用されているため、機械耐性に優れており、要求の厳しい環境にも対応する信頼性と耐久性のあるコネクタソリューションを実現します。 特長と利点 ワイヤの接続に対するストレインリリーフを搭載 保護等級IP68及び10バール 頑丈で耐久性の高い構造 動作温度: -15 ℃ → +200 ℃ メートルねじサイズ 用途 スキントップケーブルグランドキットは、次のような要求の厳しいさまざまな用途で、ジャンクションボックスや機械と組み合わせて使用できます。 れんが積み工事 下水処理プラント 業務用洗車機 環境 このグランドは、IP68までの環境保護を実現し、埃の侵入に強く、浅い水没に耐える防水性を備えています。 また、防水シールを備え、温度及び圧力に対する耐性に優れており、厳しい産業環境や一部の屋外用途に最適です。 また、オイル、溶剤、化学薬品、及び酸に対する優れた耐性も備えています。 コンポーネント グランド本体 - ニッケルめっき黄銅 キャップ - ニッケルめっき黄銅 シーリングコーン - エラストマ(FKM) 圧力コーン - ニッケルめっき黄銅 ワッシャ - 亜鉛めっき鋼 Oリング - エラストマ(FKM) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする