ケーブルグラントキット LAPP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ネジ径:M40 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最小ケーブル径:19mm 、 最大ケーブル径:28mm 、 キット内容物:グランド、インサート、ロックナット、Oリング、シール 、 IP レーティング:IP68 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 個数:60 、 危険区域認証:ATEX 、 II 2 G EEx e II. IBExU 01 ATEX1041X. ロックナット、Viton Oリング、ポリアミド製インサート. IP68、メートルねじ、SkintopR MS-M-EX-EExe IIグランド. LappのSkintopシリーズのケーブルグランドは、非常に堅牢な構造で、ATEX用途に適しています。Skintop MS-M-EX-RRxe IIケーブルグランドは、黄銅ニッケルめっきボディで、優れた耐環境性も備えています。 シンプルなねじ込み式設計で、パネル、ジャンクションボックス、及び機械ハウジングを通してケーブルを固定するために使用されます。可変クランプ範囲と優れたストレインリリーフを備えており、信頼性の高い耐久性のあるケーブル接続が可能です。 特長と利点 ATEX認定 IP68保護、10バールの圧力 低温耐衝撃保護 帯電防止 機械耐性 良好な耐薬品性 最適なストレインリリーフ 用途 このメトリックSkintopグランドは、以下のような「e」セキュリティを必要とする、爆発の危険性がある場所の電気機器で使用します。 化学業界、石油化学業界 堅牢な設計と高い耐環境性により、以下の用途にも最適です。 海上及び海洋でのモバイル用途 環境 このSkintopケーブルグランドはIP68等級で密閉されています。つまり、粒子の侵入に対する保護性能に優れ、浅い水没に耐える防水性を備えています。このため過酷な環境や一部の屋外用途に最適です。 ATEX認定であるため、爆発の危険性がある環境での使用に最適で、機器グループII / カテゴリ2G + 1Dに対応します。. 特長と利点. IP等級: IP68 (10バール). DIN-EN50014 / 50019 (メートルねじはEN50262)に従って試験済み. 認定書あり(ご請求ください). 優れたストレインリリーフ. 静電気防止. 低温耐衝撃性. 用途. モバイル機器. オフショア. 海洋. 石油化学. 化学 注文コード49143606 品番52103050+53112750
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M40 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最小ケーブル径:19mm 、 最大ケーブル径:28mm 、 キット内容物:グランド、インサート、ロックナット、Oリング、シール 、 IP レーティング:IP68 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 個数:60 、 危険区域認証:ATEX 、 II 2 G EEx e II. IBExU 01 ATEX1041X. ロックナット、Viton Oリング、ポリアミド製インサート. IP68、メートルねじ、SkintopR MS-M-EX-EExe IIグランド. LappのSkintopシリーズのケーブルグランドは、非常に堅牢な構造で、ATEX用途に適しています。Skintop MS-M-EX-RRxe IIケーブルグランドは、黄銅ニッケルめっきボディで、優れた耐環境性も備えています。 シンプルなねじ込み式設計で、パネル、ジャンクションボックス、及び機械ハウジングを通してケーブルを固定するために使用されます。可変クランプ範囲と優れたストレインリリーフを備えており、信頼性の高い耐久性のあるケーブル接続が可能です。 特長と利点 ATEX認定 IP68保護、10バールの圧力 低温耐衝撃保護 帯電防止 機械耐性 良好な耐薬品性 最適なストレインリリーフ 用途 このメトリックSkintopグランドは、以下のような「e」セキュリティを必要とする、爆発の危険性がある場所の電気機器で使用します。 化学業界、石油化学業界 堅牢な設計と高い耐環境性により、以下の用途にも最適です。 海上及び海洋でのモバイル用途 環境 このSkintopケーブルグランドはIP68等級で密閉されています。つまり、粒子の侵入に対する保護性能に優れ、浅い水没に耐える防水性を備えています。このため過酷な環境や一部の屋外用途に最適です。 ATEX認定であるため、爆発の危険性がある環境での使用に最適で、機器グループII / カテゴリ2G + 1Dに対応します。. 特長と利点. IP等級: IP68 (10バール). DIN-EN50014 / 50019 (メートルねじはEN50262)に従って試験済み. 認定書あり(ご請求ください). 優れたストレインリリーフ. 静電気防止. 低温耐衝撃性. 用途. モバイル機器. オフショア. 海洋. 石油化学. 化学 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする