ケーブルグラントキット Prysmian

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ネジ径:M20●材質:真鍮●最小ケーブル径:3.5mm●最大ケーブル径:8.5mm●キット内容物:グランド本体、グランドナット、ロックナット、シール、シュラウド、ワッシャ●IP レーティング:IP66●コア数:1●個数:6●シリーズ:A1/A2 20SS●IP66、メートルねじ、産業用グランド(A1 / A2タイプ). 屋内及び屋外の用途に最適 グランド工具については、RS品番 ; 458-3947 458-3947 を参照 FP200ケーブルについては、RS代表品番 ; 494-2431 494-2431 を参照. サイズは4種類。真鍮製のケーブルグランド。IP66。EN50262に準拠。非外装プラスチックケーブル用又はゴム被覆ケーブル用です。 グランド2個、スチール製ロックナット2個、PVCシュラウド2個から成るキット形式で販売します。 注文コード49143694 品番KM409-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様・内容量34種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M20●材質:真鍮●最小ケーブル径:3.5mm●最大ケーブル径:8.5mm●キット内容物:グランド本体、グランドナット、ロックナット、シール、シュラウド、ワッシャ●IP レーティング:IP66●コア数:1●個数:6●シリーズ:A1/A2 20SS●IP66、メートルねじ、産業用グランド(A1 / A2タイプ). 屋内及び屋外の用途に最適 グランド工具については、RS品番 ; 458-3947 458-3947 を参照 FP200ケーブルについては、RS代表品番 ; 494-2431 494-2431 を参照. サイズは4種類。真鍮製のケーブルグランド。IP66。EN50262に準拠。非外装プラスチックケーブル用又はゴム被覆ケーブル用です。 グランド2個、スチール製ロックナット2個、PVCシュラウド2個から成るキット形式で販売します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする