曜日別特売
CKG1B63-150YABZ-X1515 CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)( SMC 49144086

※2-3-M10-1-C(L)KG-C(L)KP-X2095 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc1/4仕様(B) リミットスイッチ取付台、(-X1515) 両側エアクッション付注文コード49144086品番CKG1B63-150YABZ-X1515
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様(B) リミットスイッチ取付台、(-X1515) 両側エアクッション付ストローク(mm)150タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする