PPW-5 PPW プランジャーレンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 49144356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPW-5 PPW プランジャーレンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 49144356
PPW-5 PPW プランジャーレンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 49144356
PPW-5 PPW プランジャーレンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 49144356

PPW プランジャーレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個D6注文コード49144356品番PPW-5
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909
寸法A(mm)40寸法D(mm)3寸法H(mm)38.5寸法c(mm)2.6質量(g)10D6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする