※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PPY インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L1(mm)
10.5
8.5
10.5
10
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49144444
品番
PPY-6H-A
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6
寸法D1(mm)
19.5
寸法L1(mm)
10.5
寸法l(mm)
44.5
寸法l2(mm)
10
寸法m(mm)
M10
質量(g)
42
タイプ
ロングタイプ
D
25