PQC-10-W PQC-W クイックピンプランジャ用カムリング NBK(鍋屋バイテック会社) 49144593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQC-10-W PQC-W クイックピンプランジャ用カムリング NBK(鍋屋バイテック会社) 49144593
PQC-10-W PQC-W クイックピンプランジャ用カムリング NBK(鍋屋バイテック会社) 49144593
PQC-10-W PQC-W クイックピンプランジャ用カムリング NBK(鍋屋バイテック会社) 49144593

PQC-W クイックピンプランジャ用カムリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)10.2
内容量1個注文コード49144593品番PQC-10-W
参考基準価格(税別)¥7,190販売価格(税込)¥7,907
販売価格(税別)
7,188
寸法D(mm)16寸法D1(mm)16寸法L(mm)11.9寸法d(mm)10.2寸法e(mm)2寸法h(mm)12ゆるみ止めなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする