曜日別特売
PSF-10-SN PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSF-10-SN PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144636
PSF-10-SN PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144636
PSF-10-SN PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144636

PSF/PSN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)10タイプ軽荷重注文コード49144636品番PSF-10-SN
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
外径(mm)10D4寸法a(mm)1.5質量(g)9タイプ軽荷重寸法D(mm)3寸法l(mm)22寸法m(mm)M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする