曜日別特売
PSF-12-SN PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSF-12-SN PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144672
PSF-12-SN PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144672
PSF-12-SN PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144672

PSF/PSN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)12タイプ軽荷重注文コード49144672品番PSF-12-SN
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
外径(mm)12D6寸法a(mm)2.7質量(g)16タイプ軽荷重寸法D(mm)4寸法l(mm)28寸法m(mm)M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする