日本モレックス(molex)
コネクタ Molex 120066
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(24個)
仕様
向き:ライトアングル●ポート数:5●極数:1●コネクタサイズ:M12●シリーズ:120066●ケーブル長:2m
注文コード
49144683
品番
1200668999
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
向き:ライトアングル●ポート数:5●極数:1●コネクタサイズ:M12●シリーズ:120066●ケーブル長:2m