曜日別特売
PSF-4 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSF-4 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144785
PSF-4 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144785
PSF-4 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144785

PSF/PSN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個外径(mm)4タイプ軽荷重注文コード49144785品番PSF-4
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
外径(mm)4D1.5寸法a(mm)0.6質量(g)0.8タイプ軽荷重寸法D(mm)1.3寸法l(mm)15寸法m(mm)M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする