曜日別特売
PSF-6 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSF-6 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144855
PSF-6 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144855
PSF-6 PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144855

PSF/PSN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個外径(mm)6タイプ軽荷重注文コード49144855品番PSF-6
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
外径(mm)6D2.7寸法a(mm)1.3質量(g)2.5タイプ軽荷重寸法D(mm)2寸法l(mm)20寸法m(mm)M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする