※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PSF/PSN スプリングプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
10
タイプ
軽荷重
注文コード
49144934
品番
PSN-10
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
10
D
4
寸法a(mm)
1.5
質量(g)
9
タイプ
軽荷重
寸法D(mm)
3
寸法l(mm)
22
寸法m(mm)
M10