曜日別特売
3SU1400-2AA10-1CA0 コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS 49146424

コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:1NC●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴注文コード49146424品番3SU1400-2AA10-1CA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:1NC●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする