曜日別特売
ZB4BZ104 コンタクトブロック 2NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 49146975

コンタクトブロック 2NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49146975品番ZB4BZ104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:Harmony XB4 、 定格電圧:600 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:10 A 、 UL、CSA. コンタクトブロック. スクリュークランプ端子接続 固定カラー付き 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする