ZBE503 コンタクトブロック 2NO ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 49147106

コンタクトブロック 2NO ねじターミナル Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●このコンタクトブロックの背面に別のコンタクトブロックを取り付けること、又はこのコンタクトブロックをライトブロックと組み合わせて使用することはできません。. 高パワースイッチングコンタクトブロック. ベースプレート上に直接組み立て注文コード49147106品番ZBE503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●このコンタクトブロックの背面に別のコンタクトブロックを取り付けること、又はこのコンタクトブロックをライトブロックと組み合わせて使用することはできません。. 高パワースイッチングコンタクトブロック. ベースプレート上に直接組み立て
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする