※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L1(mm)
22
43
22
26
34
寸法D(mm)
5
10
5
6
8
材質
スティール
スティール
ステンレス
タイプ
ロックナットなし
ロックナットなし
ロックナット付
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49147883
品番
PXZ-5-G
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
質量(g)
14
寸法L1(mm)
22
材質
スティール
寸法D(mm)
5
タイプ
ロックナットなし