PXZS-6-GK PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXZS-6-GK PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147996
PXZS-6-GK PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147996
PXZS-6-GK PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147996

PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法L1(mm)26
寸法D(mm)6
材質ステンレス
タイプロックナット付
内容量1個注文コード49147996品番PXZS-6-GK
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
質量(g)37寸法L1(mm)26材質ステンレス寸法D(mm)6タイプロックナット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする