曜日別特売
PXZ-6-W PXZ-W インデックスプランジャー専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 49148285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXZ-6-W PXZ-W インデックスプランジャー専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 49148285
PXZ-6-W PXZ-W インデックスプランジャー専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 49148285
PXZ-6-W PXZ-W インデックスプランジャー専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 49148285

PXZ-W インデックスプランジャー専用レンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
D25
質量(g)15
寸法H(mm)4.5
内容量1個注文コード49148285品番PXZ-6-W
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法H(mm)4.5寸法a(mm)1寸法c(mm)6.5質量(g)15D25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする