※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PXZ-W インデックスプランジャー専用レンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
D
32
32
22
25
質量(g)
25
25
10
15
寸法H(mm)
5
6
4
4.5
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49148294
品番
PXZ-8-W
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法H(mm)
5
寸法a(mm)
1
寸法c(mm)
8.5
質量(g)
25
D
32