サージプロテクタ Phoenix Contact

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様電圧保護等級:? 1.5 kV 、 電気フェーズ:3 、 取付けスタイル:DINレール 、 インパルス放電電流:25kA 、 長さ:167mm 、 幅:106.8mm 、 深さ:74.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度範囲:-40 → +80 ℃ 、 Phoenix Contact避雷器. FLT-SEC避雷器では、1つのコネクタにサージ保護とバックアップヒューズが統合されています。 このため、避雷器用のバックアップヒューズを取り付ける必要がなく、スペースと設置のコストを節約できます。注文コード49148409品番2905871
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧保護等級:? 1.5 kV 、 電気フェーズ:3 、 取付けスタイル:DINレール 、 インパルス放電電流:25kA 、 長さ:167mm 、 幅:106.8mm 、 深さ:74.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度範囲:-40 → +80 ℃ 、 Phoenix Contact避雷器. FLT-SEC避雷器では、1つのコネクタにサージ保護とバックアップヒューズが統合されています。 このため、避雷器用のバックアップヒューズを取り付ける必要がなく、スペースと設置のコストを節約できます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする