2905230 サージプロテクタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト 49148427

サージプロテクタ Phoenix Contact

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様電圧保護等級:? 1.5 kV 、 電気フェーズ:3 、 取付けスタイル:DINレール 、 インパルス放電電流:3kA 、 長さ:90mm 、 幅:35.4mm 、 深さ:74.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 Phoenix Contactサージ保護. BLT-T2サージ保護. 街路、トンネル、物体向けの汎用照明 柔軟な設置が可能 内蔵された長めの穴を通して固定 小型設計 光学ステータスインジケータ. PLT-SECサージ保護. バリスタベースのデバイス保護 単相及び3相の電源装置 プラグイン LEDを介した光学ステータスインジケータ 過電流の保護を統合することで、個別のバックアップヒューズを使用可能. PT-IQサージ保護. 多段式ステータス監視 多段、フローティングリモート信号 電源及びリモート信号モジュールを介したグループ表示 DINレールバスを介したシステム電源注文コード49148427品番2905230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧保護等級:? 1.5 kV 、 電気フェーズ:3 、 取付けスタイル:DINレール 、 インパルス放電電流:3kA 、 長さ:90mm 、 幅:35.4mm 、 深さ:74.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 Phoenix Contactサージ保護. BLT-T2サージ保護. 街路、トンネル、物体向けの汎用照明 柔軟な設置が可能 内蔵された長めの穴を通して固定 小型設計 光学ステータスインジケータ. PLT-SECサージ保護. バリスタベースのデバイス保護 単相及び3相の電源装置 プラグイン LEDを介した光学ステータスインジケータ 過電流の保護を統合することで、個別のバックアップヒューズを使用可能. PT-IQサージ保護. 多段式ステータス監視 多段、フローティングリモート信号 電源及びリモート信号モジュールを介したグループ表示 DINレールバスを介したシステム電源RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする