内容量1個仕様電圧保護等級:? 2.5 kV 、 電気フェーズ:3 、 取付けスタイル:DINレール 、 インパルス放電電流:25kA 、 長さ:95.2mm 、 幅:106.8mm 、 深さ:74.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度範囲:-40 → +80 ℃ 、 Phoenix Contact避雷器. FLT-SEC避雷器では、1つのコネクタにサージ保護とバックアップヒューズが統合されています。 このため、避雷器用のバックアップヒューズを取り付ける必要がなく、スペースと設置のコストを節約できます。注文コード49148454品番2905988