内容量1個仕様最大サージ電流:18kA 、 電圧保護等級:185 V dc 、 シリーズ:PT 2-TELE 、 取付けスタイル:DINレール 、 インパルス放電電流:10kA 、 長さ:90mm 、 幅:17.7mm 、 深さ:50mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85 ℃ 、 TRABTECH pluggable telecoms surge protector. Complete surge protector for analogue telecommunication interface surge protection. Comprising a socket and a connector, the latter may be unplugged without causing system outage, thereby allowing easy maintenance. For mounting on DIN rail. Screw connection.注文コード49148533品番2882828