2950064 サージプロテクタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト 49148585

サージプロテクタ Phoenix Contact

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電圧保護等級:250 V ac 、 シリーズ:EMG 22-DIO 7P 、 取付けスタイル:DINレール 、 長さ:75mm 、 幅:22.5mm 、 深さ:55mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-20 → +50 ℃ 、 EMG 22ダイオードブロック. ダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。注文コード49148585品番2950064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様電圧保護等級:250 V ac 、 シリーズ:EMG 22-DIO 7P 、 取付けスタイル:DINレール 、 長さ:75mm 、 幅:22.5mm 、 深さ:55mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-20 → +50 ℃ 、 EMG 22ダイオードブロック. ダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする