内容量1個仕様最大サージ電流:8kA 、 電圧保護等級:230 V ac 、 シリーズ:MNT-TEL B/F 、 取付けスタイル:DINレール 、 インパルス放電電流:3kA 、 長さ:79mm 、 幅:63mm 、 深さ:103.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+75℃ 、 動作温度範囲:-40 → +75 ℃ 、 MAINTRAB surge protector plugs. New generation of Type 3 'MNT' surge protection that provides high levels of safety. Protection that plugs into the mains socket for all devices supplied by the 230 V network. The MNT-TV-SAT B/F model is designed for audiovisual devices, and offers protection for TV and radio signal connections (cable, aerial, terrestrial and satellite receiver). The MNT-TEL B/F model fully protects devices connected to the telephone network (telephone, ADSL modem). May be installed downstream of a Type 2 protection such as VAL-CP modules, etc. LED indicator for correct protection function. Integrated child-safety feature.注文コード49148637品番2882404