2905238 サージプロテクタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト 49148646

サージプロテクタ Phoenix Contact

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様シリーズ:CBB 04 2X2RC-PT 、 取付けスタイル:DINレール 、 長さ:127.8mm 、 幅:108.5mm 、 深さ:70.8mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-30 → +60 ℃ 、 Phoenix Contact電位分配器. このデバイス回路ブレーカボードは、4つの熱磁気回路ブレーカ(CB TM1..)又は電気回路ブレーカ(CB E1.. NO)用で、グループリモート信号、センター電源、リレーコンタクト用の接続、チャンネルごとに最高4つの電位分配の機能を備えています。. マルチチャンネル機器の回路ブレーカボードにより、設置時間を短縮 追加の端子ポイントで、最高4つの負荷を同時に保護可能 電流搬送容量の高いボードで最高60 Aの供給に対応注文コード49148646品番2905238
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:CBB 04 2X2RC-PT 、 取付けスタイル:DINレール 、 長さ:127.8mm 、 幅:108.5mm 、 深さ:70.8mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-30 → +60 ℃ 、 Phoenix Contact電位分配器. このデバイス回路ブレーカボードは、4つの熱磁気回路ブレーカ(CB TM1..)又は電気回路ブレーカ(CB E1.. NO)用で、グループリモート信号、センター電源、リレーコンタクト用の接続、チャンネルごとに最高4つの電位分配の機能を備えています。. マルチチャンネル機器の回路ブレーカボードにより、設置時間を短縮 追加の端子ポイントで、最高4つの負荷を同時に保護可能 電流搬送容量の高いボードで最高60 Aの供給に対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする