内容量1個仕様シリーズ:CBB 08 2X4RC-PT 、 取付けスタイル:DINレール 、 長さ:127.8mm 、 幅:170mm 、 深さ:70.8mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-30 → +60 ℃ 、 Phoenix Contact電位分配器. このデバイス回路ブレーカボードは、4つの熱磁気回路ブレーカ(CB TM1..)又は電気回路ブレーカ(CB E1.. NO)用で、グループリモート信号、センター電源、リレーコンタクト用の接続、チャンネルごとに最高4つの電位分配の機能を備えています。. マルチチャンネル機器の回路ブレーカボードにより、設置時間を短縮 追加の端子ポイントで、最高4つの負荷を同時に保護可能 電流搬送容量の高いボードで最高60 Aの供給に対応注文コード49148655品番2905240