サーマルギャップパッド ゲル KITAGAWA INDUSTRIES

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:180 x 125mm、厚さ:3.2mm、長さ:180mm、幅:125mm、熱伝導率:0.8W/m・K、材料:シリコーン、硬さ:ショアOO 25、ギャップ パッド 熱伝導シート. ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート 熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品 物理的強度と柔軟性を兼備 注文コード49150545 品番GP1-3.2-125180
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:180 x 125mm、厚さ:3.2mm、長さ:180mm、幅:125mm、熱伝導率:0.8W/m・K、材料:シリコーン、硬さ:ショアOO 25、ギャップ パッド 熱伝導シート. ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート 熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品 物理的強度と柔軟性を兼備 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする