EF19-0.32 サーマルリレー AFシリーズシリーズ ABB ABB 49150554

サーマルリレー AFシリーズシリーズ ABB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様モーター定格電流:0.1 → 0.32 A 、 コンタクトの定格電流:320 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:AF Range 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac/dc 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:EF19 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:46 W 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:44.4mm 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護ートリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部注文コード49150554品番EF19-0.32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様モーター定格電流:0.1 → 0.32 A 、 コンタクトの定格電流:320 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:AF Range 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac/dc 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:EF19 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:46 W 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:44.4mm 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護ートリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする