ABB
サーマルリレー AFシリーズシリーズ ABB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
モーター定格電流:0.3 → 1 A 、 コンタクトの定格電流:1 A 、 極の設定:3P 、 範囲:AFシリーズ 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:クリップオン 、 シリーズ:TA42 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 長さ:74.6mm 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
49150615
品番
1SAX111201R0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モーター定格電流:0.3 → 1 A 、 コンタクトの定格電流:1 A 、 極の設定:3P 、 範囲:AFシリーズ 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:クリップオン 、 シリーズ:TA42 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 長さ:74.6mm 、 動作温度 Min:-25℃