内容量1個仕様モーター定格電流:6 → 9 A 、 制御電圧:600 V ac 、 コンタクトの定格電流:9 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:ZE 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:6 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 深さ:58mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 Overload Relays. Mechanical Reset Vertical mouting 106 x 45 x 58mm (H x W x D) Ingress protection to IP65 Overload relays only for the discontinued 4kW (AC3) D.O.L starter注文コード49151069品番ZE-9