Lovato
サーマルリレー Lovato
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
モーター定格電流:20 → 33 A 、 制御電圧:690 V 、 コンタクトの定格電流:82 A 、 極の設定:3P 、 取付けスタイル:直接実装 、 シリーズ:RF82 、 通常の状態の構成:NO / NC (補助) 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 動作温度範囲:-20 → +55 ℃
注文コード
49151114
品番
RF823300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,542
販売価格(税別)
¥
23,220
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モーター定格電流:20 → 33 A 、 制御電圧:690 V 、 コンタクトの定格電流:82 A 、 極の設定:3P 、 取付けスタイル:直接実装 、 シリーズ:RF82 、 通常の状態の構成:NO / NC (補助) 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 動作温度範囲:-20 → +55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応