曜日別特売
RF826500 サーマルリレー Lovato Lovato 49151148

サーマルリレー Lovato

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様モーター定格電流:46 → 65 A 、 制御電圧:690 V 、 コンタクトの定格電流:82 A 、 極の設定:3P 、 取付けスタイル:直接実装 、 シリーズ:RF82 、 通常の状態の構成:NO / NC (補助) 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 動作温度範囲:-20 → +55 ℃注文コード49151148品番RF826500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,572
販売価格(税別)
30,520
仕様モーター定格電流:46 → 65 A 、 制御電圧:690 V 、 コンタクトの定格電流:82 A 、 極の設定:3P 、 取付けスタイル:直接実装 、 シリーズ:RF82 、 通常の状態の構成:NO / NC (補助) 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 動作温度範囲:-20 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする