フエニックス・コンタクト
サーマルリレー Phoenix Contact
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49151166
品番
2982090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 コンタクトの定格電圧:30 V dc 、 取付けスタイル:DINレール 、 シリーズ:TF42 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:12.5mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 Reversing Load Relay. Electronic reversing load relay for driving DC motors. With protection against polarity reversal with light indicator. 10-30 V dc output 24 V dc input 6 A
RoHS指令(10物質対応)
対応